Beli Sambungan Mata Bor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  2. BOSCH HSS PointTeQ Twist Drill Bit Set (Set Mata Bor)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

  3. NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    55%
    Rating:
    100% of 100
    (18)
    Mulai

    Rp19.900

    NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This drill is applied for general purpose.
  4. TEKIRO Extension Bar (Sambungan Sock)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp27.900

    TEKIRO Extension Bar (Sambungan Sock)
    Deskripsi:
    TEKIRO 1/4 INCH ExTENTION BAR 4 INCH merupakan alat yang digunakan untuk menghubungkan handle dengan kunci sock apabila mur atau baut tidak dapat dijangkau tangkai yang ada. Adapun model penyambung kunci socket antara lain : universal joint, adaptor solit, extension bar, dan felksibel extension bar.
  5. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  6. NACHI Taper Shank Drill (Mata Bor Kones)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp419.900

  7. monotaro Sambungan Pipa Tee SS
    Mulai

    Rp25.900

    monotaro Sambungan Pipa Tee SS
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Sambungan pipa Tee
    atribut:
    • Material: Stainless steel (equivalent to SCS13A)
    • Shape: Tee
    • Type Of Thread: PT screw
    • Dimension A (mm): 19
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 1
    • Nominal Diameter A: 8
    • Nominal Diameter B: 1/4
  8. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow (Connector Pipe)
    Mulai

    Rp6.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow (Connector Pipe)
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  9. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Socket AW (Connector Pipe)
    Mulai

    Rp3.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Socket AW (Connector Pipe)
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  10. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Flange AW (Connector Pipe)
    Mulai

    Rp60.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Flange AW (Connector Pipe)
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  11. EMC One Touch-in Fitting EPC Series (inch) (Sambungan Lurus)
    14%
    Mulai

    Rp5.900

    EMC One Touch-in Fitting EPC Series (inch) (Sambungan Lurus)
    atribut:
    • Series: EPC
    • Working Medium: Air, Vacuum
    • Working Pressure (MPa): 0-0.8
    • Guaranteed Pressure (MPa): 1.2
    • Tube Material: Nylon/PU tube
    • Working Temperature (°C): 0-60
  12. DV Crimp Sleeve Vinyl (Selongsong Sambungan)
    27%
    Mulai

    Rp5.900

    DV Crimp Sleeve Vinyl (Selongsong Sambungan)
    Deskripsi:
    Wiring Terminal. High Quality Terminal.
  13. BOSCH Chisel SDS-Plus for Light Rotary and Demolition Hammers (Mata Bor Bobok Beton)
    Mulai

    Rp229.900

    BOSCH Chisel SDS-Plus for Light Rotary and Demolition Hammers (Mata Bor Bobok Beton)
    Deskripsi:
    Pahat runcing dengan poros SDS-plus. Usia Lama dengan masa pakai 30% lebih lama dan daya buang material 15% lebih tinggi. Untuk penggunaan melalui sampiran pahat SDS-plus atau langsung pada palu SDS-plus dengan pengalang rotasi.
  14. DV Box Penghubung (Kotak Sambung Listrik)
    Mulai

    Rp67.900

    DV Box Penghubung (Kotak Sambung Listrik)
    Deskripsi:
    Control Box & Switch. High Quality Material.
    atribut:
    • Ingress Protection: IP66
  15. JP Capacitor Cable Box (Kotak Sambung Kapasitor)
    23%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.900

Daftar Harga Sambungan Mata Bor Terbaru November 2026
BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)Rp39.900
BOSCH HSS PointTeQ Twist Drill Bit Set (Set Mata Bor)Rp349.900
Miyanaga Shank Center Drill for S-Lock (Sambungan Mata Bor Inti)Rp119.900
NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Rp19.900
TEKIRO Extension Bar (Sambungan Sock)Rp27.900
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp109.900
NACHI Taper Shank Drill (Mata Bor Kones)Rp419.900
monotaro Sambungan Pipa Tee SSRp25.900
Riken FCMB Galvanized Fitting Elbow (Sambungan)Rp19.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow (Connector Pipe)Rp6.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)